FISCHER ITALIA - FIS00670358 FPF II CTF 5,0X50 BC 200 - 00670358

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 50 mm
Gewindeverteilung - Vollgewinde
Gewindelänge - 44 mm
Kopfdurchmesser - 10 mm
Schaftdurchmesser - 3.7 mm
Packung
200 ST
EAN
4048962372168
Artikelnummer
FIS00670358
Herstellernummer
00670358
Hersteller
FIS
Länge:
50 mm
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Gewindelänge:
44 mm
Kopfdurchmesser:
10 mm
Schaftdurchmesser:
3.7 mm
Vite per truciolare, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00670358 - FPF II CTF 5 0X50 BC 200


