FISCHER ITALIA - FIS00670259 FPF II CTF 4,5X35 BC 500 - 00670259

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 35 mm
Senkkopf - ja
Farbe - Zink
Gewindeverteilung - Vollgewinde
Gewindeart - grob
Packung
500 ST
EAN
4048962371178
Artikelnummer
FIS00670259
Herstellernummer
00670259
Hersteller
FIS
Länge:
35 mm
Senkkopf:
ja
Farbe:
Zink
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Gewindeart:
grob
Kopfbohrung:
nein
Spitzenform:
spitz
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gewindelänge:
30 mm
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
ja
Spitze mit Fräsrippen:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
ja
Kombigewinde:
nein


