Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00665001 FSN-TPD 3,5X35 F 1000 - EX COD - 00665001

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00665001 FSN-TPD 3,5X35 F 1000 - EX COD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1000 ST

EAN

4048962052039

Artikelnummer

FIS00665001

Herstellernummer

00665001

Hersteller

FIS

Vite per cartongesso con punta autoperforante FSN-TPBVite speciale per lastre in cartongesso e accoppiateMateriali di supporto: Lastre di cartongesso su profili metalliciVantaggi: Le viti sono trattate con fosfato di calcio e questofornisce la necessaria protezione dalla corrosione rendendole sicure nel tempo. Vite con filettatura a passo fine, testa svasata piana con profilo a tromba e impronta Phillips.Applicazioni: Installazione di pannelli in cartongesso su profili in metalloFunzionamento: La vite per cartongesso con testa svasata piana con profilo a tromba e filettatura a passo fine fissa pannelli in cartongesso a profili metallici fino a 0,7 mm di spessore senza preforo.Specifiche tecniche: Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 29; Lunghezza - l - [mm]: 35; Attacco utensile: PH2; Scatola di cartone: 4000; Diametro - d - [mm]: 3; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 5; Riferimenti:EAN: 4048962052039Codice fischer: 665001