Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00657391 FPF-PT 6,0X60 A2F 50

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00657391 FPF-PT 6,0X60 A2F 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4048962050844

Artikelnummer

FIS00657391

Herstellernummer

00657391

Hersteller

FIS

Vite in acciaio inox Power-Fast FPF-PT A2FVantaggi: Vite in acciaio inox A2, testa cilindrica, impronta TORX, filetto totale.Specifiche tecniche: Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 56; Lunghezza - l - [mm]: 60; Attacco utensile: TX30; Diametro - d - [mm]: 6; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 0; Riferimenti:EAN: 4048962050844Codice fischer: 657391