FISCHER ITALIA - FIS00657387 FPF-PT 6,0X40 A2F 50 - 00657387

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
50 ST
EAN
4048962050806
Artikelnummer
FIS00657387
Herstellernummer
00657387
Hersteller
FIS
Vite in acciaio inox Power-Fast FPF-PT A2FVantaggi: Vite in acciaio inox A2, testa cilindrica, impronta TORX, filetto totale.Specifiche tecniche: Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 36; Lunghezza - l - [mm]: 40; Attacco utensile: TX30; Diametro - d - [mm]: 6; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 0; Riferimenti:EAN: 4048962050806Codice fischer: 657387