Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00657381 FPF-PT 5,0X40 A2F 100 - 00657381

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00657381 FPF-PT 5,0X40 A2F 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

4048962050745

Artikelnummer

FIS00657381

Herstellernummer

00657381

Hersteller

FIS

Vite in acciaio inox Power-Fast FPF-PT A2FVantaggi: Vite in acciaio inox A2, testa cilindrica, impronta TORX, filetto totale.Specifiche tecniche: Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 36; Lunghezza - l - [mm]: 40; Attacco utensile: TX20; Diametro - d - [mm]: 5; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 0; Riferimenti:EAN: 4048962050745Codice fischer: 657381