Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00657361 FPF-PT 3,5X20 A2F 200 - 00657361

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00657361 FPF-PT 3,5X20 A2F 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 200 ST

EAN

4048962050547

Artikelnummer

FIS00657361

Herstellernummer

00657361

Hersteller

FIS

Vite in acciaio inox Power-Fast FPF-PT A2FVantaggi: Vite in acciaio inox A2, testa cilindrica, impronta TORX, filetto totale.Specifiche tecniche: Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 18; Lunghezza - l - [mm]: 20; Attacco utensile: TX10; Diametro - d - [mm]: 3; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 5; Riferimenti:EAN: 4048962050547Codice fischer: 657361