Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00590271 TA M6/30 SK CON VITE TSP - 00590271

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00590271 TA M6/30 SK CON VITE TSP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132902714

Artikelnummer

FIS00590271

Herstellernummer

00590271

Hersteller

FIS

Ancorante con corpo espandente TA M-SKL'ancorante passante, facile da installare, per fissaggi in calcestruzzo non fessurato. Versione con testa svasata piana.Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore. Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M-T estremamente flessibile. La vite rimovibile permette lo smontaggio a filo superficie.Applicazioni: Costruzioni metalliche Corrimano Consolle Gradini Passerelle portacavi Macchinari Scale Cancelli FacciateFunzionamento: Il TA M-T è idoneo per installazione passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro.Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 30; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 90; Chiave di serraggio (esagono incassato) - SW - [mm]: 4; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; ¿ x Lunghezza: M 6 x 80; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 80; Riferimenti:EAN: 8001132902714Codice fischer: 590271