FISCHER ITALIA - FIS00571209 VITE AUTOFORANTE 3,5X9,5 A2 PH - 00571209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - Zylinderkopf
Länge - 9.5 mm
Packung
100 ST
EAN
8001132712092
Artikelnummer
FIS00571209
Herstellernummer
00571209
Hersteller
FIS
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
Zylinderkopf
Länge:
9.5 mm
VITE AUTOFORANTEVantaggi: Vite autoforante in acciaio inox A2.Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 9.5; Riferimenti:EAN: 8001132712092Codice fischer: 571209


