Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00571140 TCEI-A2 VITE M8X50 A2 DIN 912 - 00571140

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00571140 TCEI-A2 VITE M8X50 A2 DIN 912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132711408

Artikelnummer

FIS00571140

Herstellernummer

00571140

Hersteller

FIS

Vite TCEIVantaggi: Vite Testa Cilindrica ad esagono incassato in acciaio inox A2.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 50; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti:EAN: 8001132711408Codice fischer: 571140