FISCHER ITALIA - FIS00571138 TCEI-A2 VITE M8X30 A2 DIN 912 - 00571138

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Zylinderkopf
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Packung
50 ST
Produktserien
Solar-fix
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001132711385
Artikelnummer
FIS00571138
Herstellernummer
00571138
Hersteller
FIS
Kopfform:
Zylinderkopf
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Vite TCEIVantaggi: Vite Testa Cilindrica ad esagono incassato in acciaio inox A2.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 30; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti:EAN: 8001132711385Codice fischer: 571138


