FISCHER ITALIA - FIS00571126 MF 40 MORSETTO FINALE IN AL - 00571126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Klemmstück
Werkstoff - Aluminium
Packung
10 ST
Produktserien
Solar-fix
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001132711262
Artikelnummer
FIS00571126
Herstellernummer
00571126
Hersteller
FIS
Ausführung:
Klemmstück
Werkstoff:
Aluminium
Morsetto non assemblato MMorsetti non assemblati in alluminioVantaggi: Full range: i morsetti non assemblati M C e M F possono fissare tutti i moduli fotovoltaici con cornice con spessore da 28 mm a 50 mm.Versioni morsetti M C e M F in lega di alluminio AW 6060 T66 secondo EN 755-2:2013Applicazioni: Per fissare i moduli fotovoltaici sui profili: Solar-light Solar-fish Solar-mid Solar-flat Solar 40/30Funzionamento: Individuare l'altezza del modulo fotovoltaico e scegliere la vite con testa cilindrica con incasso esagonale TCEI idonea. Assemblare il morsetto M C e M F al dado FCN AL utilizzando con testa cilindrica con incasso esagonale TCEI. Inserire il dado testa a martello dei morsetti così assemblati nella cava superiore del profilo e ruotarlo in senso orario di 90°. Bloccare il modulo fotovoltaico applicando una coppia di serraggio alla vite con testa cilindrica con incasso esagonale TCEI di circa 10 Nm. (Opzionale) Per proteggere l'installazione inserire la sfera anti effrazione DAE nell'incasso esagonale.Specifiche tecniche: Peso: 0; Filettatura: 38; Larghezza gancio: M 8; ¿ interno - D - [mm]: 10; Larghezza ripiano: 40; Certificazione sismica: 40; Riferimenti:EAN: 8001132711262Codice fischer: 571126


