Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00570113 STSR 12X350 A2

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00570113 STSR 12X350 A2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001132114155

Artikelnummer

FIS00570113

Herstellernummer

00570113

Hersteller

FIS

Vite doppio filetto STSRLa vite doppia filettatura per installazioni fotovoltaiche su coperture in lastre ondulate con struttura portante in legno o calcestruzzoMateriali di supporto: Travi e solette in calcestruzzo Solaio in laterocemento Travature in legnoVantaggi: Completo: la vite doppia filettatura STSR è fornita preassemblata con guarnizione in EPDM, dado per il serraggio e coppia di dadi per il collegamento alle staffe MW o SSP. Veloce: installazione rapida perché lacopertura non deve essere rimossa durante l'installazione. Impermeabile: grazie alla guarnizione in EPDM viene mantenuta l'impermeabilità della copertura.Versioni vitone e bulloni in acciaio inossidabile A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2;2009Applicazioni: Idoneo per:Sistema Copertura in lastre ondulate con: Profilo Solar-light Profilo Solar-fishFissaggio vite doppia filettatura STSR: Con ancorante chimico FIS V su travi e solette in calcestruzzo Con ancorante chimico FIS V e tassello a rete FIS HK su solai in laterocemento. Direttamente su travature lignee dopo aver eseguito il foro guidaFunzionamento: Individuare la lunghezza della vite doppia filettatura STSR in funzione dello spessore della struttura portante disupporto. Definire l'interasse delle viti doppia filettatura STSR in funzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto e inclinazione della copertura. Individuare la posizione delle viti doppia filettatura STSR in funzionedella struttura portante e del layout dell'impianto. Forare il supporto in funzione del diametro della vite e del tipo di supporto. Fissare la vite doppia filettatura STSR alla struttura portando la gomma EPDM a contatto con la copertura. Serrare il dado flangiato MU F sulla guarnizione per mantenere la tenuta impermeabile. Fissare la piastra di connessione SSP o MW, regolandone l'altezza mediante i dadi MU F.Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 350; Peso: 0; Filettatura: 32; Larghezza gancio: M 12; Diametro viti da legno - ds - [mm]: 100; Vite metrica - M - : 200; Resa schiuma libera: 35; Riferimenti:EAN: 8001132718285Codice fischer: 71828