Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00557923 EASYHOOK OCCHIOLO APERTO DUOPO - 00557923

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00557923 EASYHOOK OCCHIOLO APERTO DUOPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Mit Schraube - ja

  • Länge - 30 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4048962405460

Artikelnummer

FIS00557923

Herstellernummer

00557923

Hersteller

FIS

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Kunststoff

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Mit Schraube:

ja

Länge:

30 mm

Mit Rand:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Bohrlochtiefe:

40 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

ja

Geeignet für Gipskarton:

ja

Geeignet für Gasbeton:

ja

Geeignet für Beton:

ja

Geeignet für Porenbeton:

ja

Geeignet für Kalksandstein:

ja

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

nein

Farbe:

grau

Geeignet für Hochlochziegel:

ja

Geeignet für Vollziegel:

ja

Geeignet für Spanplatte:

ja

Geeignet für Naturstein:

ja

Durchsteckmontage:

nein

Vorsteckmontage:

ja

Abstandsmontage:

nein

Tassello universale, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00557923 - EASYHOOK OCCHIOLO APERTO DUOPO