FISCHER ITALIA - FIS00557728 DUOSEAL 8X48 S PLUG/SCREW A2 - 00557728

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Kunststoff
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Mit Schraube - ja
Länge - 48 mm
Packung
25 ST
EAN
4048962402728
Artikelnummer
FIS00557728
Herstellernummer
00557728
Hersteller
FIS
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
ja
Länge:
48 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Rand:
ja
Bohrlochtiefe:
75 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Vollziegel:
ja
Geeignet für Spanplatte:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Durchsteckmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Abstandsmontage:
nein


