FISCHER ITALIA - FIS00557320 DADO ESAG.MU M6 INOX A4-70 IS - 00557320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
100 ST
EAN
8001132573204
Artikelnummer
FIS00557320
Herstellernummer
00557320
Hersteller
FIS
Dado MUDado esagonale MU in acciaio inossidabile A2/A4Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 316
- Filettatura - M - : M 6;
- Chiave di serraggio - SW - [mm]: 10;
- EAN: 8001132573204
- Codice fischer: 557320
- Specifiche tecniche:
Riferimenti:


