Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00557206 DADO ESAG.MU M10 A4-70 ISO 403 - 00557206

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00557206 DADO ESAG.MU M10 A4-70 ISO 403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

Packung

  • 100 ST

EAN

8001132572061

Artikelnummer

FIS00557206

Herstellernummer

00557206

Hersteller

FIS

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Gewindemaß (metrisch):

10

Dado MUDado esagonale MU in acciaio inossidabile A2/A4Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
  • Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
  • Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 316
    • Specifiche tecniche:
      • Filettatura - M - : M 10;
      • Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13;

      Riferimenti:
      • EAN: 8001132572061
      • Codice fischer: 557206