Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00557123 DADO ESAG.MU M20 INOX A4-70 - 00557123

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00557123 DADO ESAG.MU M20 INOX A4-70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8001132571231

Artikelnummer

FIS00557123

Herstellernummer

00557123

Hersteller

FIS

Dado MUDado esagonale MU in acciaio inossidabile A2/A4Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
  • Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
  • Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 316
    • Specifiche tecniche:
      • Filettatura - M - : M 20;
      • Chiave di serraggio - SW - [mm]: 30;

      Riferimenti:
      • EAN: 8001132571231
      • Codice fischer: 557123