Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00557120 DADO ESAG.MU M12 INOX A4-70 IS - 00557120

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00557120 DADO ESAG.MU M12 INOX A4-70 IS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8001132571200

Artikelnummer

FIS00557120

Herstellernummer

00557120

Hersteller

FIS

Dado MUDado esagonale MU in acciaio inossidabile A2/A4Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
  • Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
  • Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 316
    • Specifiche tecniche:
      • Filettatura - M - : M 12;
      • Chiave di serraggio - SW - [mm]: 19;

      Riferimenti:
      • EAN: 8001132571200
      • Codice fischer: 557120