Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00553127 SB 280 NE SIG.BITUMINOSO - 00553127

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00553127 SB 280 NE SIG.BITUMINOSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Inhalt - 310 ml

  • Verpackung - Kartusche

Packung

  • 1 ST

EAN

8001132072653

Artikelnummer

FIS00553127

Herstellernummer

00553127

Hersteller

FIS

Farbe:

schwarz

Inhalt:

310 ml

Verpackung:

Kartusche

Sigillante bituminoso SBSigillante adesivo a base di bitume elastoplastico per applicazioni in coperturaMateriali di supporto: Cartone catramato Guaine bituminose Calcestruzzo e muratura Plastiche (non su PE, PP, Teflon) Metalli Vetro LegnoNon idoneo per: Pietra naturale Elastomeri organici (EPDM, APTK, neoprene)Pannelli isolanti a base poliuretanica e polistirolo.Vantaggi: Si applica a freddo, pronto all’uso. La speciale formulazione a base bituminosa sigilla le membrane di copertura e il cartone catramato in modo sicuro e duraturo nel tempo. Aderisce anche su supporti umidi e a contatto continuo con acqua. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e ai raggi UV. Non corrosivo e può essere usato su superfici in alluminio, rame e zinco. Comportamento elastoplastico, riagglomerante e autoriparante in caso di piccole rotture.Verniciabile con pittura all’acqua e a base solvente (si consiglia test preliminare)Applicazioni: Sigillatura di membrane di copertura e cartone catramato Incollaggio di tegole canadesi Stuccatura di attraversamenti in copertura come comignoli, pozzi di luce, così come connessioni di bordo Sigillatura di grondaie metalliche e plastiche Sigillature intorno ad antenne e condotte di ventilazioneFunzionamento: Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbiare le superfici porose. Pulire vetro e i metalli con solvente Tagliare l'estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP M 2 PLUS o KP M 310. Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso. Livellare con spatola (meglio se calda). Rimuovere il nastro dai bordi del giunto. Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con un panno imbevuto con acquaragia o acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.Specifiche tecniche: Stoccaggio: 24; Contenuto: 280; Colore: nero (RAL 9005); Riferimenti:EAN: 8001132531273Codice fischer: 553127