Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00552391 GK K TASSELLO - 00552391

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00552391 GK K TASSELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8001132523919

Artikelnummer

FIS00552391

Herstellernummer

00552391

Hersteller

FIS

fischer GK KTassello in nylon per cartongesso, in confezione blisterMateriali di supporto: Cartongesso, pannelli e lastreVantaggi: Completo dell'apposito accessorio di montaggio che permette l'installazione in tempi molto rapidi e senza l'utilizzo di ulteriori utensili. Installazione semplificata. La filettatura di GK permette di ottenere un fissaggio sicuro e una tenuta elevata. La ridotta lunghezza del fissaggio si traduce in una riduzione dello spazio necessariosul retro del pannello. Di conseguenza GK può essere utilizzato anche quando non si conosce lo spessore del pannello e la profondità . GK è adatto per viti legno, autofilettanti o truciolari. Per questo è utilizzabile per numerose applicazioni.Applicazioni: Quadri Luci Impianti elettrici Fissaggio accessori Ideale per: Installazioni in serieFunzionamento: Il tassello per cartongesso GK è adatto per installazioni non passanti. Avvitare il tassello a filo pannello con l'attrezzo in dotazione. Evitare di stringere eccessivamente il tassello. La coppia di installazione dovrà essere limitata utilizzando un avvitatore elettrico. Adatto per viti legno, autofilettanti o truciolari con diametri da 4,0 a 5,0 mm. Non è richiesto alcun preforo per pannelli con spessore fino a 15 mm. Non adatto per pannelli in gesso-fibra o cartongesso piastrellato.Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147; Blister con: 10 x GK K; Spessore min fino al primo strato portante - t - [mm]: 25; Dimensioni vite - ds x ls - [mm]: 4,0 - 5,0 x Ls; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 22; Riferimenti:EAN: 8001132523919Codice fischer: 552391