Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00552330 SA FLEX BI - 00552330

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00552330 SA FLEX BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8001132098745

Artikelnummer

FIS00552330

Herstellernummer

00552330

Hersteller

FIS

Sigillante acrilico elastico SA FLEXSigillante a base acrilica in dispersione acquosa elastoplastico. Applicazioni interne ed esterne. Finitura liscia.Materiali di supporto: Materiali di supporto CartongessoCalcestruzzoMuraturaLegnoIntonacoPlastiche (non su PE, PP, Teflon)Supporti porosi in genereNon idoneo per:Pietra naturaleSubstrati bituminosi, guaine catramateVantaggi: Più elastico degli acrilici standard.Marcato CE per la sigillatura di facciate lato esternoed interno.Ottima verniciabilità con la maggior parte delle vernici in commercio, si consiglia test preliminare.Inodore, non contiene solventi e non è corrosivo. Testato EC1 PLUS a bassissime emissioni.Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo SA FLEX BI potrebbe mutare colorazione.Resistente al dilavamento dell’acqua (non stagnante) e all’umiditàApplicazioni: Certificato per la sigillatura non strutturale di:Facciate in ambito edile esterno ed interno F- EXT-INT (es. pannelli prefabbricati in calcestruzzo).Adatto anche per la sigillatura di:Giunti soggetti a sollecitazioni medio-basse.Giunti fra lastre di cartongesso.Giunzioni fra materiali edili diversi.Sigillatura di infissi,giunti fra cassonetti e murature.Riparazione di crepe e fessure.Non utilizzare su giunti soggetti a ristagnod’acqua o a calpestio frequente.Funzionamento: Le superfici devono essere solide, pulite, asciutte, libere da polvere, grasso, ghiaccio.Tagliare la punta della cartuccia al di sopra della filettatura.Avvitare il beccuccio, tagliarlo diagonalmente.Su supporti particolarmente porosi come ad esempio il cartongesso, si consiglia una prima pennellata di SA FLEX diluito con acqua per evitare un’asciugatura troppo rapida della componente acquosa del prodotto.Applicare con la pistola per silicone fischer KPM 2 PLUS o KPM 310.Livellare con una spatola inumidita per silicone.Proteggere dal gelo fino alla completa reticolazione.Nonapplicare in caso di pioggia, dopo l’applicazione proteggere dalla pioggia per almeno 6 ore.Specifiche tecniche: Stoccaggio: 18; Contenuto: 310; Colore: Bianco; Riferimenti:EAN: 8001132098745Codice fischer: 552330