Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00546390 FBS II 6X40/5 US - 00546390

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00546390 FBS II 6X40/5 US

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4048962329483

Artikelnummer

FIS00546390

Herstellernummer

00546390

Hersteller

FIS

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

"ULTRACUT FBS II 6 US viti per calcestruzzo con testa esagonaleViti per calcestruzzo ∅ 6 in acciaio zincato per installazioni in zona sismica C1 con profondità di posa variabile. Removibili e regolabili.Materiali di supporto: Approvato per:Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato e non fessurato, per fissaggi multipli di sistemi non portantiSolai alveolari in calcestruzzo precompresso da C30/37 a C50/60Adatto anche per:Calcestruzzo C12/15Muratura in mattoni pieniCalcestruzzo aerato autoclavatoPietra naturale con struttura compattaVantaggi: ULTRACUT FBS II 6 US sono certificate per uso strutturale in calcestruzzo fessurato opzione 1 - ETA 15/035 con profondità di inserimento variabile (fra hmin - hmax) utile per regolare la profondità diavvitamento in base ai carichi.Profondità di ancoraggio inferiori a 40 mm sono approvate secondo ETA 18/0242 e quindi ammesse solo all'interno di fissaggi multipli in sistemi non strutturali.Il disco di riempimento ULTRACUT FFD 22x9x6 è abbinabile opzionalmente a FBS II 6 US permettendo di massimizzare i carichi a taglio evitando i fenomeni di martellamento in caso di sisma. FBS II 6 US + FFD mantiene la categoria di prestazione sismica C1. Il disco FFD deve essere posizionato fra la piastra e la vite ULTRACUT FBS II 6 US. Il lato svasato del disco FFD va rivolto verso la piastra di ancoraggio. Lo spessore del disco FFD deve essere aggiunto allo spessore della piastra da fissare nel calcolo dell’effettiva profondità di inserimento della vite nel calcestruzzo.Applicazioni: Fissaggio di binari Binari per staffaggi sospesi Condotte di ventilazione Unita di climatizzazione Passerelle portacavi Bandelle perforate Ancoraggi temporanei Fissaggi su soffitti in calcestruzzo alveolare precompresso Listelli in legno in copertura Listelli in legno per isolamento e ventilazione a parete Guide e binariFunzionamento: ULTRACUT FBS II 6 US sono idonee per installazione passante.I fori non richiedono alcuna pulizia nel caso siano a soffitto e/o a pavimento (in questo ultimo caso è sufficiente prolungare la foratura per una lunghezza pari a 3 volte il diametro del foro).Per l’installazione ottimale è raccomandato l’utilizzo di un adeguato avvitatore a impulsi con bussola con bocca esagonale SW10 idonea all’applicazione degli impulsi tangenziali.La vite è installata correttamente quando la testa della vite si appoggia sull’oggetto da fissare (controllo della regolazione visiva).La certificazione ETA consente la regolazione dell’applicazione 2 volte,allentando la vite per calcestruzzo (max 20 mm) per inserire uno spessore (max 10mm) e/o allineare la piastra di base.Specifiche tecniche: Altezza testa - hT - [mm]: 6; ⌀ Testa - Kd - [mm]: 2; Dimensione IEC: 17; MIN_BT_LOCHST: 50; Spessore pannello min - dp - [mm]: L s - h nom; Certificazione sismica: 40; Diametro foro su oggetto da fissare - df - [⌀ mm]: 6; Lunghezza filettatura - LF - [mm]: 25 - 35; Spessore fissabile - tfix, stand. / tfix, red. - [mm]: SW 10; Riferimenti:EAN: 4048962329483Codice fischer: 546390"