FISCHER ITALIA - FIS00546378 FBS II 6X40/5 P - 00546378

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - sonstige
Länge - 40 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Stahl
Min. Bohrlochtiefe - 50 mm
Packung
100 ST
EAN
4048962329360
Artikelnummer
FIS00546378
Herstellernummer
00546378
Hersteller
FIS
Kopfform:
sonstige
Länge:
40 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Vite per cemento, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00546378 - FBS II 6X40 5 P


