Startseite
Nicht mehr in Produktion

FISCHER ITALIA - FIS00545676 DUOBLADE S - 00545676

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00545676 DUOBLADE S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gipskartondübel

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5...40 mm

  • Mit Schraube - ja

  • Länge - 44 mm

  • Mit Rand - ja

Packung

  • 625 ST

EAN

4042205361605

Artikelnummer

FIS00545676

Herstellernummer

00545676

Hersteller

FIS

Ausführung:

Gipskartondübel

Geeignet für Schraubendurchmesser:

4.5...40 mm

Mit Schraube:

ja

Länge:

44 mm

Mit Rand:

ja

Bohrlochtiefe:

28 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

ja

Geeignet für Gasbeton:

nein

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

nein

Farbe:

grau

"Fissaggio per cartongesso DUOBLADEIl tassello autoforante per installazioni facili e veloci su pannelli e lastre di cartongessoMateriali di supporto: Materiali di supportoCartongesso in lastra (singola) e doppia.GessofibraLastre di cemento alleggeritoVantaggi: Il tassello è pronto all’uso: la punta metallica è preinstallata e può essere applicato direttamente.La punta è autoforante e centrante consente di forare anche materiali rigidi.L’elica rinforzata assicura una profonda perforazione delle lastre.Le lamelle anti-rotazione garantiscono il bloccaggio del tassello in fase di installazione della vite.L’impronta PZ2 è uguale sul tassello e sulla vite per un minor tempo di applicazone, rendendo più veloce l’installazione sul supporto.Applicazioni: ApplicazioniRilevatori di fumoSpecchiImpianti elettriciLampadeQuadriFisaggio di accessoriIlluminazioneFunzionamento: DUOBLADE è adatto per installazioni non passantiCombinazione bi-materiale; l’insieme di nylon e fibra di vetro genera un’espansione aggiuntiva e quindi una maggior tenutaPuò essere abbinato a viti legno, autofilettanti o truciolari da 4,0 mm a 5,0 mm.All’inserimento della vite, la punta viene espulsa cadendo nel vuoto retrostante.Perforare con una punta da 8 mm quando si usa gesso-fibra.Specifiche tecniche: Lunghezza ancorante - l - [mm]: 44; Profondità di avvitamento min - lE,min - [mm]: 28; Impronta: PZ2; Profondità di ancoraggio - hef - [mm]: 9,5 - 25; Riferimenti:EAN: 4048962323719Codice fischer: 545676"