FISCHER ITALIA - FIS00545171 ADESIVO KD HIGH TACK BIANCO - 00545171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
12 ST
EAN
8001132072936
Artikelnummer
FIS00545171
Herstellernummer
00545171
Hersteller
FIS
"Adesivo sigillante KD HIGH TACK NSAdesivo ad altissima presa iniziale a base di polimeri ibridi con effetto ventosaMateriali di supporto: Idoneo per: Pietra, marmo Specchi Ceramica Vetro Plastiche (es. PVC, vedere eccezioni) Pannelli isolanti (es. polistirene) Metallo (es. acciaio, alluminio, rame) Legno (es. travi e pannelli in legno) Calcestruzzo (normale, alleggerito e cellulare) Muratura (in laterizio e silicato di calcio) con e senza intonaco Gesso (es. cartongesso, gessofibra) Non idoneo per: Plastiche (PE, PP, Teflon - PTFE) Silicone e substrati bituminosiVantaggi: Altissima presa iniziale (> 290kg/m2). Nella maggior parte delle installazioni non servono supporti. Elevata resistenza a trazione e sforzi di taglio dopo l'indurimento. Non macchia pietra naturale e marmo, non corrode i metalli. Ugello sagomato a V per migliorare l'applicazione. Verniciabile con vernici a base acquosa o sintetiche. Non contiene isocianati, solventi e siliconi.Applicazioni: Incollaggio di lastre di pietre e marmo Incollaggio di specchi con strato riflettente e strato protettivo rispondenti alle norme DIN 1238 5.1 e DIN EN 1036 Fissaggio rapido di strutture pesanti senza foratura Incollaggio di pannelli, sia all'interno che all'esterno Fissaggio di elementi in metallo in ambito industriale Sigillature senza movimento tra i supporti Non utilizzare a contatto con cloruriFunzionamento: Data l'elevata densità di fischer KD HIGH TACK NS, si consiglia l'utilizzo della pistola professionale fischer KPM 2 Plus. Pulire e sgrassare le superfici prima di applicare il prodotto. Applicare ad una delle 2 superfici da incollare mantenendo l'ugello a 90° rispetto alla superficie. Applicare in strisce verticali con spaziatura da 10 a 20 cm per garantire il passaggio dell'aria. Pressare con forza. Il prodotto sviluppa da subito un forte incollaggio. In caso di materiali molto pesanti, si consiglia comunque un sostegno supplementare fino a completo indurimento. Applicare in strisce verticali con spaziatura da 10 a 20 cm per garantire il passaggio dell'aria. L'adesivo fresco può essere rimosso con il pulitore PUR 500, con le salviette SAL70 o con acetone.Specifiche tecniche: Stoccaggio: 18; Contenuto: 290; Colore: Bianco;
Riferimenti:EAN: 8001132072936Codice fischer: 545171"
Riferimenti:EAN: 8001132072936Codice fischer: 545171"


