FISCHER ITALIA - FIS00543566 FBS II 8X70 5/- US R - 00543566

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Länge - 70 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Packung
50 ST
EAN
4048962308181
Artikelnummer
FIS00543566
Herstellernummer
00543566
Hersteller
FIS
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
70 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
rostfreier Stahl
"ULTRACUT FBS II 8-12 US A4 viti in acciaio inox con testa esagonale e rosetta integrataViti per calcestruzzo ad alte prestazioni in acciaio inossidabile per installazioni in zona sismica C2 rapide da installare, regolabili e removibili.Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: La speciale tempratura in corrispondenza della punta permette di filettare rapidamente il calcestruzzo. Nessuna pulizia del foro richiesta per installazione a soffitto, a pavimento eseguendo un foro più profondo di 3 volte il diametro oppure utilizzando punte cave con aspirazione. L’ancoraggio non provoca tensioni nel materiale di supporto (funzionamento a sottosquadro), assicurando i minimi interassi e distanze dal bordo possibili. La certificazione ETA permette applicazioni in calcestruzzo fessurato e non fessurato e per categorie di prestazione sismica C1 e C2. La certificazione ETA consente la regolazione dell’applicazione 2 volte, allentando la vite per calcestruzzo (max 20 mm) per inserire uno spessore (max 10 mm) e/o allineare la piastra di base. Il disco FFD A4 deve essere posizionato fra la piastra e la vite ULTRACUT FBS II US A4 quando è richiesta la categoria di prestazione sismica C2. Il lato svasato del disco FFD A4 va rivolto verso la piastra di ancoraggio. Lo spessore del disco FFD A4 deveessere aggiunto allo spessore della piastra da fissare nel calcolo dell’effettiva profondità di inserimento della vite nel calcestruzzo.Applicazioni: Balaustre Consolle/Piastre di base Profili metallici Costruzioni in acciaio Scale CancelliFunzionamento: ULTRACUT FBS II A4 è idonea per installazione passante in ambienti interni ed esterni. Quando l'installazione è a soffitto o a pavimento non è richiesta alcuna pulizia del foro. Per fori a pavimento l'installatore deve eseguire unforo più profondo di 3 volte il diametro. Si installa utilizzando un avvitatore a impulsi con idonei inserti esagonale o Torx. Il contatto della testa contro l'oggetto da fissare garantisce la corretta installazione della vite (controllo visivo dell'installazione). Per applicazioni in categoria di prestazione sismica C2 riempire lo spazio anulare tra il gambo della vite e il foro dell'oggetto da fissare con resina FIS V, FIS EM Plus, FIS HB o FIS SB, utilizzando il Kit sismico FFD.Specifiche tecniche: Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 80; Chiave di serraggio - SW - : SW 13; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Profondità avvit. con spessore fissabile - hnom1/tfix - [mm]: 50 / 20; Profondità avvit. con spessore fissabile - hnom2/tfix - [mm]: - / -; Profondità avvit. con spessore fissabile - hnom3/tfix - [mm]: 65 / 5; Riferimenti:EAN: 4048962308181Codice fischer: 543566"


