FISCHER ITALIA - FIS00543565 FBS II 8X60 10/- US R - 00543565

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Länge - 60 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Packung
50 ST
EAN
4048962308174
Artikelnummer
FIS00543565
Herstellernummer
00543565
Hersteller
FIS
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
60 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Schlüsselweite:
13 mm


