FISCHER ITALIA - FIS00540134 SXRL 8X160 FUS - 00540134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Kunststoff
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Mit Schraube - ja
Länge - 160 mm
Packung
50 ST
EAN
4048962277036
Artikelnummer
FIS00540134
Herstellernummer
00540134
Hersteller
FIS
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
ja
Länge:
160 mm
Mit Rand:
ja
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Gipskarton:
nein
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Vollziegel:
ja
Geeignet für Spanplatte:
nein
Geeignet für Naturstein:
ja
Durchsteckmontage:
ja
Vorsteckmontage:
ja
Abstandsmontage:
nein


