Startseite
Nicht mehr in Produktion

FISCHER ITALIA - FIS00538947 WD 180 X - 00538947

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00538947 WD 180 X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8001132060001

Artikelnummer

FIS00538947

Herstellernummer

00538947

Hersteller

FIS

Fissaggio per lavabi WD X / WST / WST X / PFDIl fissaggio per lavabi a semincasso e sanitari a pareteMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizioVantaggi: WD X / WST / WST X / PFD è un kit di fissaggio completo che permette un'installazione semplice e veloce. Il fissaggio per lavabi e orinatoi WD X è fornito con dado-boccola in nylon, il fissaggio per lavabi a semincasso e sanitari WD 180 X / WD 230 X è fornito con dado posteriore e dado-boccola in nylon. ll fissaggio per lavabi e sanitari a parete WST / WST X è fornito con boccola in nylon e dado in acciaio. Il fissaggio per lavabi e sanitari a parete PFD è fornito con dado-boccola in nylon. WD X / WST X, grazie all'espansione a 4 settori del tassello SX, è idoneo per l'installazione in materiali di supporto pieni e semipieni. PFD, con cono espansore in acciaio, è progettato appositamente per l'installazione in materiali di supporto semipieni. Il collarino pronunciato e le alette antirotazione impediscono al fissaggio WD X / WST X / PFD di scivolare nel foro o di ruotare. Questo facilita l'installazione. La boccola in nylon evita il contatto tra la vite e la ceramica.Applicazioni: Fissaggio di lavabi e altri apparecchi sanitari a pareteFunzionamento: Il fissaggio per lavabi WD X/ WST / WST X/ PFD è idoneo solo per installazione non passante. L'avvitamento della vite a doppia filettatura nel fissaggio WD X / WST X espande il tassello SX in 4 direzioni, nel fissaggio PFD espande le alette del tassello PF contro la prima cartella del mattone semipieno. In entrambi i casi è fornito un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto. Una volta installato il fissaggio, svitare il dado-boccola in nylon (WD X), o il dado in acciaio e la boccola in nylon (WST e WST X), oppure il dado-boccola in nylon (PFD). Fissare il lavabo o il sanitario a paretein ceramica con il dado-boccola in nylon (WD X), il dado in acciaio e la boccola in nylon (WST e WST X), oppure il dado-boccola in nylon (PFD). Su supporti semipieni forare solo a rotazione.Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 2 tasselli SX 14, 2 dadi in nylon BU M 10, 2 viti doppio filetto M 10 x 180, 2 boccole nylon BUoH M 10; Spessore fissabile min - tfix - [mm]: 18; Profondità foro min - h1 - [mm]: 90; Diametro foro - d0 - [mm]: 14; Riferimenti:EAN: 8001132060001Codice fischer: 538947