Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00538756 FLS 30/1.0 - 3M

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00538756 FLS 30/1.0 - 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 mm

Packung

  • 8 ST

EAN

4048962266016

Artikelnummer

FIS00538756

Herstellernummer

00538756

Hersteller

FIS

Länge:

3 mm

Profilo di montaggio FLS 31Sistema per applicazioni medio-leggereVantaggi: Il rapporto di resistenza al fuoco in accordo al MLAR/EN1363-1 per il profilo FLS 37 garantisce una sicurezza in fase di esercizio testata da un ente indipendente. La geometria di base del profilato consente l'utilizzo dell'ampia gamma completa di accessori permettendo un'installazione rapida e veloce. La zigrinatura stampata nel profilato fornisce una tenuta sicura del dado per elevati valori di carico a taglio. Es. applicazioni con profili verticali. La scala centimetrata riportata sui profilati per il montaggio semplificano il taglio e il posizionamento degli elementi durante l'installazione. La larghezza differente delle asolature nel canale consentono l'utilizzo del fissaggio più idoneo in funzione della sottostruttura presente.ProprietàMateriale: Acciaio S250 GD (materiale n° 1.0242) secondo DIN EN 10346Zincatura: Zincatura a freddo, min. 20 µmApplicazioni: Binari di montaggio con profilo a U per la creazione di installazioni orizzontali e verticali sicure. Fissaggio veloce e efficiente di tubazioni e strutture di supporto. Specifiche tecniche: Altezza H - H - [mm]: 30; Lunghezza - l - [mm]: 3000; Spessore - S - [mm]: 1; Lunghezza filettatura acciaio: 0; Larghezza - A - [mm]: 31; Riferimenti:EAN: 4048962266016Codice fischer: 538756