Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00538741 ALK 30-300 AUSLEGERKONSOL

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00538741 ALK 30-300 AUSLEGERKONSOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 30 mm

  • Länge - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 31 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 10 ST

EAN

4048962265866

Artikelnummer

FIS00538741

Herstellernummer

00538741

Hersteller

FIS

Höhe:

30 mm

Länge:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Breite:

31 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Winkel:

90...90 °

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola a sbalzo ALK 31Mensole a sbalzo realizzate con profili della gamma FLSVantaggi: Il rapporto di resistenza al fuoco in accordo al MLAR/EN1363-1 della mensola ALK 37 garantisce una sicurezza in esercizio testata da un ente indipendente. L'ampia gamma di lunghezze consente un'ideale adattamento alle varie applicazioni. La solida piastra di base della mensola offre una presa sicura per le strutture portanti. Le asolature sulla piastra di base posizionate a 90° tra di loro consentono un facile allineamento in fase di installazione.ProprietàMateriale Piastra di base: Acciaio E295 (materiale n° 1.0050) secondo DIN EN 10025-2Materiale Profilo: Acciaio S215 G (materiale n° 10116 G) secondo DIN 1623Rivestimento: Zincatura a freddo, min. 13 µmApplicazioni: La mensola ALK permette una rapida e semplice installazione di tubazioni idrauliche, canaline elettriche o canali d'aria lungo la parete.Specifiche tecniche: Profilo: 31/30; Riferimenti:EAN: 4048962265866Codice fischer: 538741