FISCHER ITALIA - FIS00538653 FHS CLIX 8X30 - 00538653

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 30 mm
Kopfbreite - 8 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4048962265156
Artikelnummer
FIS00538653
Herstellernummer
00538653
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
30 mm
Kopfbreite:
8 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
ja
Bullone testa a martello FHS 31 ClixVite con testa a martello per un fissaggio rapido e semplice nei profilati FSLVantaggi: L'effetto molla dell'elemento in plastica del dado FHS Clix garantisce il contatto necessario con il profilo per un sicuro preposizionamento in fase di installazione. La zigrinatura nel dado consente un posizionamento preciso ed una tenuta sicura nel profilato FLS. L'installazione dell'elemento mediante rotazione di 90° consente la post-installazione in profilatigià montati risparmiando tempo e denaro. La geometria della rondella superiore del dado FSM Clix M facilita la rotazione a 90° dell'elemento consentendo un'installazione precisa e sicura.ProprietàMateriale dado a martello: Acciaio S420MC (materialen° 1.0980) secondo DIN EN 10149-2Materiale piastra superiore:Acciaio S235JR+CR (materiale n° 1.0037) secondo DIN 1652Materiale barra filettata: Acciaio secondo DIN 976-2, min. 4.6 (DIN EN ISO 898-1)Materiale dado esagonale: Acciaio secondo DIN 934-4 min. 4.8 (DIN EN ISO 898-2 tabella 4 stabilità )Materiale gabbia di plastica:polipropilene PP, articolo 11400, Colore neroZincatura:Zincatura a freddo, min. 5 µm secondo DIN EN ISO 4042Applicazioni: FHS Clix è idonea per la connessione di collari per tubazioni ai binari di montaggio.La vite può essere inserita in qualsiasi punto della rotaia, anche per applicazioni in retrofit.Specifiche tecniche: Per profilo: Tutti gli FLS; Filettatura - M - : M 8; Lunghezza della vite - ls - [mm]: 30; Report di prova al fuoco: relevant; Riferimenti:EAN: 4048962265156Codice fischer: 538653


