FISCHER ITALIA - FIS00538647 FSM CLIX P 8 - 00538647

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
50 ST
EAN
4048962265088
Artikelnummer
FIS00538647
Herstellernummer
00538647
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Dado ad aggancio rapido FSM 31 Clix PDadi per un collegamento semplice e veloce dei profili FLSVantaggi: La speciale geometria dell'elemento in plastica del dado Clix P che in seguito all'installazione scompare all'interno della cava del canale, permette di realizzare una connessione metallica sicura tra i profili FLS. L'effetto molla delle alette in nylon del dado FSM Clix P garantisce un posizionamento semplice e preciso nel profilato durante l'installazione. La zigrinatura nel dadoconsente un posizionamento preciso ed una tenuta sicura nel profilato FLS. L'installazione mediante rotazione di 90° consente la post-installazione in profilati già montati.Proprietà Materiale dado a martello: Acciaio S420MC (materiale n° 1.0980) secondo DIN EN 10149-2. Materiale gabbia di plastica: Polipropilene PP, materiale 11400, color nero. Zincatura: Zincatura a freddo, min. 5 µm secondo DIN EN ISO 4042.Applicazioni: Il dado FSM Clix P è utilizzato in abbinata alle staffe di connessione per giuntare i profili FLS.Il dado può essere inserito in qualsiasi punto della rotaia, anche per applicazioni in retrofit.Specifiche tecniche: Per profilo: Tutti gli FLS; Filettatura - M - : M 8; Report di prova al fuoco: relevant; Riferimenti:EAN: 4048962265088Codice fischer: 538647


