Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00537648 DUOPOWER 10 S - 00537648

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00537648 DUOPOWER 10 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 7...7 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Mit Schraube - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8001132071885

Artikelnummer

FIS00537648

Herstellernummer

00537648

Hersteller

FIS

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Schraubendurchmesser:

7...7 mm

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Mit Schraube:

ja

Länge:

50 mm

Mit Rand:

ja

Bohrlochtiefe:

70 mm

Duopower STassello con vite testa svasata piana e impronta PZ 3Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Cartongesso Lastre in cartongesso e pannelli in fibra di gesso Solai cavi in calcestruzzo e mattoni o similari Pietra naturale Pannello truciolare Pannello pieno in gessoVantaggi: Due componenti per valori di carico più elevati e funzionamento intelligente (espansione, piegatura, annodamento) in funzione del materiale di supporto. Il miglior feedback possibile nel serraggio. E' possibile percepire con certezza quando il fissaggio è installato perfettamente. La ridotta lunghezza del fissaggio assicura un'installazione veloce senza forature profonde. Il collare sottile del fissaggio impedisce lo slittamento dentro al foro. Le alette anti-rotazione ravvicinate impediscono la rotazione nel foro durante l'installazione.Applicazioni: Mensole porta TV Illuminazione Ripiani Armadietti a specchio Cassette portalettere Quadri Tende a rullo Binari per tende Fissaggi per lavabi Raccordi idraulici e di riscaldamento Accessori per bagni Mobili pensili Cappa aspiranteFunzionamento: Il DUOPOWER è idoneo per installazione passante e non passante. L'accoppiamento di due materiali differenti e le sue abilità funzionali multiple (espansione, piegatura e annodamento) estendono la gamma delle applicazioni a ulteriori materiali con carichi elevati. La distanza dal bordo deve essere almeno una volta la lunghezza del fissaggio. Specifiche tecniche: Viti da legno e truciolari - ds / ds x ls - [mm]: 7 x 60; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 10; Profondità foro min - h1 - [mm]: 70; Spessore pannello min - dp - [mm]: 12; Profondità di ancoraggio effettiva min - hef - [mm]: 5; Lunghezza perno: PZ3; Diametro foro su oggetto da fissare - df - [¿ mm]: 10; Lunghezza tassello = profondità di ancoraggio min - l = hef - [mm]: 50; Riferimenti:EAN: 8001132058671Codice fischer: 537648