FISCHER ITALIA - FIS00536888 FBS II 10X120 65/55/35 SK - 00536888

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Länge - 120 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoffgüte - 5.8 (Stahl)
Packung
50 ST
EAN
4048962251715
Artikelnummer
FIS00536888
Herstellernummer
00536888
Hersteller
FIS
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
120 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoffgüte:
5.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Min. Bohrlochtiefe:
130 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Größe (TX):
50


