Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00536870 FBS II 12X85 25/10/- US - 00536870

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00536870 FBS II 12X85 25/10/- US

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Länge - 85 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 12 mm

  • Schraubsystem - Außensechskant

  • Werkstoffgüte - 5.8 (Stahl)

Packung

  • 20 ST

EAN

4048962251531

Artikelnummer

FIS00536870

Herstellernummer

00536870

Hersteller

FIS

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Länge:

85 mm

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Schraubsystem:

Außensechskant

Werkstoffgüte:

5.8 (Stahl)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoff:

Stahl

Min. Bohrlochtiefe:

95 mm

Schlüsselweite:

17 mm

Vite per cemento, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00536870 - FBS II 12X85 25 10 - US