Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00536869 FBS II 12X70 10/-/- US - 00536869

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00536869 FBS II 12X70 10/-/- US

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Länge - 70 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 12 mm

  • Schraubsystem - Außensechskant

  • Werkstoffgüte - 5.8 (Stahl)

Packung

  • 20 ST

EAN

4048962251524

Artikelnummer

FIS00536869

Herstellernummer

00536869

Hersteller

FIS

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Länge:

70 mm

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Schraubsystem:

Außensechskant

Werkstoffgüte:

5.8 (Stahl)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoff:

Stahl

Min. Bohrlochtiefe:

80 mm

Schlüsselweite:

17 mm

Vite per cemento, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00536869 - FBS II 12X70 10 - - US