Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00536857 FBS II 8X130 80/65 US TX - 00536857

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00536857 FBS II 8X130 80/65 US TX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Länge - 130 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Schraubsystem - Außensechskant

  • Werkstoffgüte - 5.8 (Stahl)

Packung

  • 50 ST

EAN

4048962251401

Artikelnummer

FIS00536857

Herstellernummer

00536857

Hersteller

FIS

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Länge:

130 mm

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Schraubsystem:

Außensechskant

Werkstoffgüte:

5.8 (Stahl)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoff:

Stahl

Min. Bohrlochtiefe:

140 mm

Schlüsselweite:

13 mm

Größe (TX):

40

Vite per cemento, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00536857 - FBS II 8X130 80 65 US TX