Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00535273 PFUF 3DL VERBINDUNGSELEM

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00535273 PFUF 3DL VERBINDUNGSELEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4048962239331

Artikelnummer

FIS00535273

Herstellernummer

00535273

Hersteller

FIS

Staffa 3D ad innesto rapido PFUF DConnessioni tri-dimensionali PFUF 3D e 4DVantaggi: Gli elementi di costruzione 3D PFUF consentono costruzioni multidimensionali in tempi brevi. I fori negli elementi di costruzione li rendono compatibilicon il bullone preassemblato PFCN. Le diverse forme degli elementi di costruzione generano una elevata flessibilità per strutture a binario.ProprietàMateriale:acciaio DD11 secondo DIN EN 10111Zincatura: zincatura a freddo secondo DIN 50979, min. 8 µmApplicazioni: Elemento per costruzioni multidimensionali con canali FUS collegati dal bullone preassemblato PFCN.Specifiche tecniche: Per profilo: FUS 21, 41, 21D; Spessore: 4; Riferimenti:EAN: 4048962239331Codice fischer: 535273