FISCHER ITALIA - FIS00534960 PVB VARIABLER SCHIENENFUSS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
4048962236903
Artikelnummer
FIS00534960
Herstellernummer
00534960
Hersteller
FIS
Staffa variabile ad innesto rapido PVBStaffa ad angolo variabile PVBVantaggi: I fori negli elementi di connessione li rendono compatibili con il dado a innesto rapido PFCN. Collegamento veolce ai profili FUS senza dover forare il binario. Inclinazione variabile da 0 a 180°.ProprietàMateriale:acciaio DD11 secondo DIN EN 10111Zincatura: zincatura a freddo secondo DIN 50979, min. 8 µmApplicazioni: Realizzazioni di controventi per l'irrigidimento dei telai.Specifiche tecniche: Per profilo: FUS 41; Foro asolato - L x s - [mm]: 12; Dati di prestazione: 5x20; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm: 0-180°; Diametro anello di tenuta: 4; Riferimenti:EAN: 4048962236903Codice fischer: 534960