FISCHER ITALIA - FIS00533738 PFUF 41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
25 ST
EAN
4048962225037
Artikelnummer
FIS00533738
Herstellernummer
00533738
Hersteller
FIS
Staffa di connessione ad innesto rapido PFUFConnessione a omega PFUFVantaggi: La forma degli elementi di connessione offrono flessibilità nell'installazione dei profili. I fori negli elementi di connessione li rendono compatibili con ildado a innesto rapido PFCN.ProprietàMateriale:acciaio DD11 secondo DIN EN 10111Zincatura: zincatura a freddo secondo DIN 50979, min. 8 µmApplicazioni: Elementi di connessione per telai o controsoffitti multidimensionali.Specifiche tecniche: Per profilo: FUS 41; Carico raccomandato a taglio max: 3.5; Coppia di serraggio per vite classe 8.8 - Tinst - [Nm]: 40; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm: 5.0; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm: 7.0; Spessore: 4; Riferimenti:EAN: 4048962225037Codice fischer: 533738