Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00532925 FFS 7,5 X 62 T30 100 - 00532925

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00532925 FFS 7,5 X 62 T30 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 62 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Gewindeverteilung - Vollgewinde

Packung

  • 100 ST

EAN

4048962220100

Artikelnummer

FIS00532925

Herstellernummer

00532925

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Länge:

62 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindeverteilung:

Vollgewinde

Vite per truciolare, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00532925 - FFS 7 5 X 62 T30 100