Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00531851 SDS PLUS II 22/550/600 POINTER - 00531851

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00531851 SDS PLUS II 22/550/600 POINTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 22 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

  • Schneidenlänge - 550 mm

  • Geeignet für Holz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048962212723

Artikelnummer

FIS00531851

Herstellernummer

00531851

Hersteller

FIS

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

22 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Schneidenlänge:

550 mm

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Fliesen:

ja

Geeignet für Keramik:

nein

Geeignet für Glas:

nein

Geeignet für Kunststoff:

nein

Spiralbohrer:

ja

Schaftform:

zylindrisch

Anzahl der Schneiden:

2

Mit Schnellverschluss:

ja

Steckachse mit flachem Ende:

ja

Mit Zentrierbohrer:

nein

Doppelseitiger Bohrer:

nein

Mit Kühlkanal:

nein

Geeignet zum Aufbohren:

nein

Schneidrichtung:

rechts

Punta per trapano, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00531851 - SDS PLUS II 22 550 600 POINTER