Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00531795 SDS PLUS II 10/250/310 EX. COD - 00531795

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00531795 SDS PLUS II 10/250/310 EX. COD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 10 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

  • Schneidenlänge - 250 mm

  • Geeignet für Holz - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4048962212174

Artikelnummer

FIS00531795

Herstellernummer

00531795

Hersteller

FIS

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

10 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Schneidenlänge:

250 mm

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Fliesen:

ja

Geeignet für Keramik:

nein

Geeignet für Glas:

nein

Geeignet für Kunststoff:

nein

Spiralbohrer:

ja

Schaftform:

zylindrisch

Anzahl der Schneiden:

2

Mit Schnellverschluss:

ja

Steckachse mit flachem Ende:

ja

Mit Zentrierbohrer:

nein

Doppelseitiger Bohrer:

nein

Mit Kühlkanal:

nein

Geeignet zum Aufbohren:

nein

Schneidrichtung:

rechts

Punta per calcestruzzo SDS Plus II Pointer VPunta in acciaio per martelli perforatori a due taglienti per una perforazione più veloce con attacco SDS PlusVantaggi: La geometria ottimizzata della punta permette un avanzamento rapido della foratura, ridotta usura e rottura, e minor sforzo. La punta di centraggio permette una foratura facile e precisa ed evita lo slittamento sulle superfici lisce. Le 3 ""Breakers Power""sulla testa della punta hanno un ""effetto polverizzante"". Esse creano microfratture nel materiale e consentono una velocità di perforazione notevolmente migliorata. Gli smussi di rinforzo più grandi (+35%) garantiscono che la punta agisca nel miglior modo possibile quando colpisce le barre di armatura nel calcestruzzo. Questo riduce notevolmente il rischio di problemi causati da inceppamenti della punta. La nuova elica Vario KVS offre ulteriori vantaggi: la ridotta larghezza della corona dietro testa della punta riduce l'attrito e assicura un più potente trasferimento di energia durante la foratura a percussione. L'elica migliorata consente un trasporto ideale dei residui di foratura. La forma a spirale aumenta la stabilità e, con essa, la resistenza alla rottura. La versione ¿8 èideale per fori vicino al bordo su muratura grazie allo speciale attacco SDS Plus. Particolarmente adatta nell'ambito del fissaggio dei materiali isolanti.Applicazioni: Per forature conformi alle certificazioni in: Calcestruzzo Muratura Adatta anche per: Pietra naturaleSpecifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 310; Lunghezza di lavoro: 250; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Riferimenti:EAN: 4048962212174Codice fischer: 531795