FISCHER ITALIA - FIS00531755 SDS PLUS II 5/50/110-EX COD. 5 - 00531755

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 5 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 50 mm
Geeignet für Holz - nein
Packung
5 ST
EAN
4048962211771
Artikelnummer
FIS00531755
Herstellernummer
00531755
Hersteller
FIS
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
5 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
50 mm
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Fliesen:
ja
Geeignet für Keramik:
nein
Geeignet für Glas:
nein
Geeignet für Kunststoff:
nein
Spiralbohrer:
ja
Schaftform:
zylindrisch
Anzahl der Schneiden:
2
Mit Schnellverschluss:
ja
Steckachse mit flachem Ende:
ja
Mit Zentrierbohrer:
nein
Doppelseitiger Bohrer:
nein
Mit Kühlkanal:
nein
Geeignet zum Aufbohren:
nein
Schneidrichtung:
rechts


