FISCHER ITALIA - FIS00531386 UV 6 S IN BARATTOLO PZ.250 TASS.+VITI - 00531386

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schraube - ja
Farbe - grau
Packung
6 ST
EAN
8001132070956
Artikelnummer
FIS00531386
Herstellernummer
00531386
Hersteller
FIS
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schraube:
ja
Farbe:
grau
Barattolo da 250 tasselli universali completi di viti.


