Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00530686 SDS PLUS II 8/120/400

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00530686 SDS PLUS II 8/120/400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4048962204698

Artikelnummer

FIS00530686

Herstellernummer

00530686

Hersteller

FIS

fischer SDS plus II MuraturaVantaggi: SDS Plus II 8/100/400 Muratura.Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 400; Lunghezza utile: 100; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Riferimenti:EAN: 4048962204698Codice fischer: 530686