FISCHER ITALIA - FIS00523927 FSL 10X85/30 S 8.8 GS - 00523927

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
25 ST
EAN
4048962193022
Artikelnummer
FIS00523927
Herstellernummer
00523927
Hersteller
FIS
Ancorante con corpo espandente FSLL'ancorante passante per fissaggi non strutturali in calcestruzzo non fessuratoMateriali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C20/25, non fessurato Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore. Vite a testa esagonale in acciaio 8.8. Corpo espandente a tutta altezza; espansione a 3 settori con denti antirotazione Gli incavi sagomati fungono da zona di deformazione per assorbire lo scorrimento dovuto al serraggio, così che l'accessorio è tirato sul materiale di supporto. Ideale per piastre con asole o con fori allargati grazie alla rondella maggiorata.Applicazioni: Balaustre Consolle Scale Passerelle portacavi Cancelli Facciate Fissaggi temporanei o non strutturaliFunzionamento: FSL è idoneo per installazione passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Specifiche tecniche:Filettatura - M - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 85; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 30; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 95; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Riferimenti:EAN: 4048962193022Codice fischer: 523927


