Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00522732 SXRL 10X120 FUS R - 00522732

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00522732 SXRL 10X120 FUS R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Mit Schraube - ja

  • Länge - 120 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4048962181074

Artikelnummer

FIS00522732

Herstellernummer

00522732

Hersteller

FIS

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Kunststoff

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Mit Schraube:

ja

Länge:

120 mm

Mit Rand:

ja

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

ja

Geeignet für Gipskarton:

nein

Geeignet für Gasbeton:

ja

Geeignet für Beton:

ja

Geeignet für Porenbeton:

ja

Geeignet für Kalksandstein:

ja

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

nein

Farbe:

grau

Geeignet für Hochlochziegel:

ja

Geeignet für Vollziegel:

ja

Geeignet für Spanplatte:

nein

Geeignet für Naturstein:

ja

Durchsteckmontage:

ja

Vorsteckmontage:

ja

Abstandsmontage:

nein

Tassello universale, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00522732 - SXRL 10X120 FUS A4